https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-5312215-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJobE9TOHhNRFEzT1RBeE9EazVPVGd6T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1USXlNVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk4NmEzMmU1ZjdjMDFhMzU5ZmQzMDU3ODgwMjViOGVhYzkwZjE3MDY3ZTZjNzQ3NzlhNzRmYjQyMmMwZGE3MTE
THOMSON
THOMSON
532ZZ25
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 532ZZ25
Scraper; 1.5 MM T; Stainless Steel; Used with 512P25 | 512S25 | 512U25 Carriage
制造商部件号
532ZZ25
BDI部件号
874742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/532ZZ25/p/874742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486733331
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Scraper Plate
尺寸
1.5 MM T
材料
Stainless Steel
与...一起用
512P25 | 512S25 | 512U25 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
4 MM Maximum Screw Head Stickout
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Scraper Plate
制造商货号
532ZZ25
重量/磅
0.024
详细描述
Scraper; 1.5 MM T; Stainless Steel; Used with 512P25 | 512S25 | 512U25 Carriage