INA
INA
KA15-TN
INA INA
描述
INA KA15-TN ; 紧固件/填塞片
Plug; Rail Hole Closing; M8 Hole Size; Plastic; Used with TKSD30 | TKSD35 Guideway
制造商部件号
INA KA15-TN
BDI部件号
1174464
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/KA15-TN/p/1174464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0035373232727
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Plug
产品类型
Rail Hole Closing
尺寸
M8 Bolt Size
材料
Plastic
与...一起用
TKSD30 | TKSD35 Guideway
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Profile Rail Accessories
名称
Plug
关键字串
Rail Hole Closing
制造商货号
KA15TN
重量/磅
0.022
详细描述
Plug; Rail Hole Closing; M8 Hole Size; Plastic; Used with TKSD30 | TKSD35 Guideway