NSK
NSK
L45800012-003
NSK NSK
描述
NSK L45800012-003
Plug; Rail Hole Closing; M12 Bolt Size; Plastic; Used with L1H45 Rail
制造商部件号
L45800012-003
BDI部件号
1189268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/L45800012-003/p/1189268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176083464
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Plug
产品类型
Rail Hole Closing
尺寸
M12 Bolt Size
材料
Plastic
与...一起用
L1H45 Rail
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Plug
关键字串
Rail Hole Closing
制造商货号
L45800012-003
重量/磅
0.002
详细描述
Plug; Rail Hole Closing; M12 Bolt Size; Plastic; Used with L1H45 Rail