NSK
NSK
LH35PTC-01
NSK NSK
描述
NSK LH35PTC-01
Protector; 4.2 MM T; Steel; Used with LAH35 Carriage
制造商部件号
LH35PTC-01
BDI部件号
1190016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/LH35PTC-01/p/1190016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176082238
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Protector
尺寸
4.2 MM T
材料
Steel
与...一起用
LAH35 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Connector
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Protector
制造商货号
LH35PTC-01
重量/磅
0.066
详细描述
Protector; 4.2 MM T; Steel; Used with LAH35 Carriage