EWELLIX
EWELLIX
LLTHZ 15 S1
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LLTHZ 15 S1
Scraper Plate; 31.6 MM W X 18.5 MM H X 1.8 MM T; Spring Steel; Used with LLTHC15 Carriage
制造商部件号
LLTHZ 15 S1
BDI部件号
1413648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/LLTHZ-15-S1/p/1413648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 6 |
BDI- 罗马尼亚 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314201591
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Scraper Plate
尺寸
31.6 MM W X 18.5 MM H X 1.8 MM T
材料
Spring Steel
与...一起用
LLTHC15 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Black | With Mounting Screws
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Scraper Plate
制造商货号
LLTHZ 15 S1
重量/磅
0.018
详细描述
Scraper Plate; 31.6 MM W X 18.5 MM H X 1.8 MM T; Spring Steel; Used with LLTHC15 Carriage