LLTHZ 15 S3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFACSRYX-SL-KT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJobE9DODRPVFl3Tmpnd056VTFNak13TG1wd1p3fGZhOTY4OTM1YjAwZmIzZGIyYjc0YTQ2NDA0NjBhZjExNGRiOWYwY2M5OTcyNzUzYjlmN2ZlODUyYjQwMmNlYmQ
1413660 方导轨附件 

EWELLIX EWELLIX

LLTHZ 15 S3

描述

EWELLIX LLTHZ 15 S3

Seal; Kit; 31.6 MM W X 18.5 MM H X 4 MM T; Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer; Used with LLTHC15 Carriage

制造商部件号

LLTHZ 15 S3

BDI部件号
1413660

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 10
BDI- 匈牙利 10
BDI- 罗马尼亚 10

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314201706
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Seal
产品类型
Kit
尺寸
31.6 MM W X 18.5 MM H X 4 MM T
材料
Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer
与...一起用
LLTHC15 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Includes Scraper Plate - Additional Front Seal - Mounting Screws
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Seal
关键字串
Kit
制造商货号
LLTHZ 15 S3
重量/磅
0.024
详细描述
Seal; Kit; 31.6 MM W X 18.5 MM H X 4 MM T; Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer; Used with LLTHC15 Carriage