EWELLIX
EWELLIX
LLTHZ 30 S3
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LLTHZ 30 S3
Seal; Kit; 57.9 MM W X 31.5 MM H X 5 MM T; Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer; Used with LLTHC30 Carriage
制造商部件号
LLTHZ 30 S3
BDI部件号
1413663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/LLTHZ-30-S3/p/1413663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 8 |
BDI- 匈牙利 | 8 |
BDI- 罗马尼亚 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314201737
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Seal
产品类型
Kit
尺寸
57.9 MM W X 31.5 MM H X 5 MM T
材料
Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer
与...一起用
LLTHC30 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Includes Scraper Plate - Additional Front Seal - Mounting Screws
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Seal
关键字串
Kit
制造商货号
LLTHZ 30 S3
重量/磅
0.095
详细描述
Seal; Kit; 57.9 MM W X 31.5 MM H X 5 MM T; Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer; Used with LLTHC30 Carriage