EWELLIX
EWELLIX
LLTHZ 45 S7
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LLTHZ 45 S7
Front Seal; Single Lip Contact; 83.3 MM W X 44.2 MM H X 5 MM T; Elastomer; Used with LLTHC45 Carriage
制造商部件号
LLTHZ 45 S7
BDI部件号
1413659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/LLTHZ-45-S7/p/1413659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 6 |
BDI- 罗马尼亚 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314201690
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Front Seal
产品类型
Single Lip Contact
尺寸
83.3 MM W X 44.2 MM H X 5 MM T
材料
Elastomer
与...一起用
LLTHC45 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Mounting Screws
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Seal
关键字串
Contact Single Lip
制造商货号
LLTHZ 45 S7
重量/磅
0.115
详细描述
Front Seal; Single Lip Contact; 83.3 MM W X 44.2 MM H X 5 MM T; Elastomer; Used with LLTHC45 Carriage