THOMSON
THOMSON
TNUT03M4
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON TNUT03M4
Tee Nut; Mounting; 12 MM W X 5 MM H; Used with 2RBM12 | 2REM12 Rail
制造商部件号
TNUT03M4
BDI部件号
876966
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/TNUT03M4/p/876966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Tee Nut
产品类型
Mounting
尺寸
12 MM W X 5 MM H
与...一起用
2RBM12 | 2REM12 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
7 MM Barrel Dia | M4 Thread | Also Can Be Used with Round Rail
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Nut
关键字串
Tee Mounting
制造商货号
TNUT03M4
详细描述
Tee Nut; Mounting; 12 MM W X 5 MM H; Used with 2RBM12 | 2REM12 Rail