NSK
NSK
XY-P170M-1
NSK NSK
描述
NSK XY-P170M-1
Plate; Mounting; 216 MM L X 156 MM W X 20 MM T; Used with RM Module Rail
制造商部件号
XY-P170M-1
BDI部件号
1196895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/XY-P170M-1/p/1196895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176767807
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
E02300
产品名称
Plate
产品类型
Mounting
尺寸
216 MM L X 156 MM W X 20 MM T
与...一起用
RM Module Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
4 Hexagon Socket Head Bolt M6 X 20 | Two Mounting Plates Per Fixed Module
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Plate
关键字串
Mounting
制造商货号
XY-P170M-1
重量/磅
3.968
详细描述
Plate; Mounting; 216 MM L X 156 MM W X 20 MM T; Used with RM Module Rail