HEPCO
HEPCO
HDR-D-1120-P1-R90-P
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO HDR-D-1120-P1-R90-P
Rail; Double Edge Curved V; 100MM Width; 38MM Height; 1120MM Outside Circum; 920MM Inside Circum; 90 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 1050MM Fixing Hole Circle Diam; 14 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 12MM Fixing Hole
制造商部件号
HDR-D-1120-P1-R90-P
BDI部件号
19118779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E5%BC%A7%E5%BD%A2%E8%BD%A8/HDR-D-1120-P1-R90-P/p/19118779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.01
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Double Edge Curved V
弧角
90 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
安装孔夹角
14 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Hardened | P1 Precision | Two Rows of Holes | Secondary Hole Circle Dia 990 MM | Counter Bored Hole
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
HDRD1120P1R90P
重量/磅
30.865
详细描述
Rail; Double Edge Curved V; 100MM Width; 38MM Height; 1120MM Outside Circum; 920MM Inside Circum; 90 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 1050MM Fixing Hole Circle Diam; 14 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 12MM Fixing Hole
螺栓分布圆名义直
41.339英寸 | 1,050毫米
外圆直
44.094英寸 | 1,120毫米
内圆周
36.22英寸 | 920毫米
安装孔直
0.472英寸 | 12毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
高度
1.496 英寸 | 38 毫米