HEPCO
HEPCO
HDR-E-640-G4-P2
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO HDR-E-640-G4-P2
Rail; Single Edge Curved External V; 53.25MM Width; 25.4MM Height; 640MM Outside Circum; 536MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 580MM Fixing Hole Circle Diam; 22.5 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 12MM Fixing Hole
制造商部件号
HDR-E-640-G4-P2
BDI部件号
19118823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E5%BC%A7%E5%BD%A2%E8%BD%A8/HDR-E-640-G4-P2/p/19118823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
17.02
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Single Edge Curved External V
弧角
360 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
安装孔夹角
22.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Hardened | P2 Precision | Counter Bored Hole | Number of Holes 16 | Gear Cut
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
HDRE640G4P2
重量/磅
37.479
详细描述
Rail; Single Edge Curved External V; 53.25MM Width; 25.4MM Height; 640MM Outside Circum; 536MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 580MM Fixing Hole Circle Diam; 22.5 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 12MM Fixing Hole
内圆周
21.102英寸 | 536毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
外圆直
25.197英寸 | 640毫米
螺栓分布圆名义直
22.835英寸 | 580毫米
安装孔直
0.472英寸 | 12毫米
宽度
2.096 英寸 | 53.25 毫米