https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISRLXXXX-SECEV-GRCT-HDRE-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmd3WVM4eE1EYzJPRFE1TURVeU9EYzVPQzlKVGtSQ1NWTlNURmhZV0ZoZlUwVkRSVlpmUjFKRFZGOUlSRkpGWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYjRmOTc0YTc1YTEzNGJkOTc0YzQ2YjMyMjg1ZDZhOTFkYzVlYjlhZGNiYWM0YTQ3Njg3OGUyNzZmMDg4MGNh
HEPCO
HEPCO
HDR-E-896-G4-P1
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO HDR-E-896-G4-P1
Rail; Single Edge Curved External V; 53.25MM Width; 25.2MM Height; 896MM Outside Circum; 792MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 836MM Fixing Hole Circle Diam; 18 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 12MM Fixing Hole
制造商部件号
HDR-E-896-G4-P1
BDI部件号
19118831
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E5%BC%A7%E5%BD%A2%E8%BD%A8/HDR-E-896-G4-P1/p/19118831
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
24.02
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Single Edge Curved External V
弧角
360 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
安装孔夹角
18 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Hardened | P1 Precision | Counter Bored Hole | Number of Holes 20 | Gear Cut
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
HDRE896G4P1
重量/磅
52.911
详细描述
Rail; Single Edge Curved External V; 53.25MM Width; 25.2MM Height; 896MM Outside Circum; 792MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 836MM Fixing Hole Circle Diam; 18 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 12MM Fixing Hole
宽度
2.096 英寸 | 53.25 毫米
安装孔直
0.472英寸 | 12毫米
螺栓分布圆名义直
32.913英寸 | 836毫米
外圆直
35.276英寸 | 896毫米
高度
0.992 英寸 | 25.2 毫米
内圆周
31.181英寸 | 792毫米