HEPCO
HEPCO
HDR-E512-SS
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO HDR-E512-SS
Rail; Single Edge Curved External V; 53.25MM Width; 25MM Height; 512MM Outside Circum; 408MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Stainless Steel; Predrilled; 452MM Fixing Hole Circle Diam; 30 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 12MM Fixing Hole
制造商部件号
HDR-E512-SS
BDI部件号
19118822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E5%BC%A7%E5%BD%A2%E8%BD%A8/HDR-E512-SS/p/19118822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
13.01
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Single Edge Curved External V
弧角
360 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Stainless Steel
安装孔夹角
30 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Hardened | Counter Bored Hole | Number of Holes 12
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
HDRE512SS
重量/磅
28.66
详细描述
Rail; Single Edge Curved External V; 53.25MM Width; 25MM Height; 512MM Outside Circum; 408MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Stainless Steel; Predrilled; 452MM Fixing Hole Circle Diam; 30 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 12MM Fixing Hole
高度
0.984 英寸 | 25 毫米
安装孔直
0.472英寸 | 12毫米
外圆直
20.157英寸 | 512毫米
螺栓分布圆名义直
17.795英寸 | 452毫米
宽度
2.096 英寸 | 53.25 毫米
内圆周
16.063英寸 | 408毫米