对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

R1293180N https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISRLXXXX-DECVS-R-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFpTODRPVFl3TmpjM056UXdOVGMwTG1wd1p3fGY4ZjhhMmE4N2E4MDZlNWRmZjlkZWU1ODM1OGE5NzI4OGJlYjA5N2VjYzczZmJmZmI4Y2RmNDM4OWMzZjM0NDI
19120473 V型弧形轨 

HEPCO HEPCO

R1293180N

描述

HEPCO R1293180N

Rail; Double Edge Curved Spacer V; 12MM Width; 7.7MM Height; 105.37MM Outside Circum; 80.63MM Inside Circum; 180 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 93MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 3.3MM Fixing Hole

制造商部件号

R1293180N

BDI部件号
19120473

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.079
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Double Edge Curved Spacer V
弧角
180 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
安装孔夹角
45 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | M4 Tapped Hole
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
R1293180N
重量/磅
0.176
详细描述
Rail; Double Edge Curved Spacer V; 12MM Width; 7.7MM Height; 105.37MM Outside Circum; 80.63MM Inside Circum; 180 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 93MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 3.3MM Fixing Hole
高度
0.303 英寸 | 7.7 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
内圆周
3.174英寸 | 80.63毫米
螺栓分布圆名义直
3.661英寸 | 93毫米
外圆直
4.148英寸 | 105.37毫米
安装孔直
0.13英寸 | 3.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新