HEPCO
HEPCO
RIV161R360P
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO RIV161R360P
Rail; Single Edge Curved Internal Spacer V; 15.8MM Width; 10MM Height; 161MM Outside Circum; 128.63MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 148MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 5MM Fixing Hole
制造商部件号
RIV161R360P
BDI部件号
19120854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E5%BC%A7%E5%BD%A2%E8%BD%A8/RIV161R360P/p/19120854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Single Edge Curved Internal Spacer V
弧角
360 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
安装孔夹角
45 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | External Gear Drive | Counter Bored Hole
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
RIV161R360P
重量/磅
0.926
详细描述
Rail; Single Edge Curved Internal Spacer V; 15.8MM Width; 10MM Height; 161MM Outside Circum; 128.63MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 148MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 5MM Fixing Hole
安装孔直
0.197英寸 | 5毫米
宽度
0.622 英寸 | 15.8 毫米
外圆直
6.339英寸 | 161毫米
高度
0.394 英寸 | 10 毫米
内圆周
5.064英寸 | 128.63毫米
螺栓分布圆名义直
5.827英寸 | 148毫米