https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISRLXXXX-DECVS-TR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhsWXk4eE1EY3hNVEkzTlRZd01UazFNQzlKVGtSQ1NWTlNURmhZV0ZoZlJFVkRWbE5mVkZKZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGY5ZDUzMDdkYjBhNzc3MzQ2NTgwMjIwOWY2MTJjYTRlNjI5Njk0N2UxMThmM2E2Mjk0MWJiMTNkYWE2YmRmYTA
HEPCO
HEPCO
TCR25-159-180-N
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO TCR25-159-180-N
Rail; Double Edge Curved Spacer V; 25MM Width; 12.7MM Height; 185.6MM Outside Circum; 132.4MM Inside Circum; 180 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 159MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole
制造商部件号
TCR25-159-180-N
BDI部件号
19122014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E5%BC%A7%E5%BD%A2%E8%BD%A8/TCR25-159-180-N/p/19122014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Double Edge Curved Spacer V
弧角
180 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
安装孔夹角
45 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | M8 X 1.25 Tapped Hole
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
TCR25159180N
详细描述
Rail; Double Edge Curved Spacer V; 25MM Width; 12.7MM Height; 185.6MM Outside Circum; 132.4MM Inside Circum; 180 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 159MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole
外圆直
7.307英寸 | 185.6毫米
内圆周
5.213英寸 | 132.4毫米
螺栓分布圆名义直
6.26英寸 | 159毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
高度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装孔直
0.268英寸 | 6.8毫米