BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
76-1976
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER 76-1976
Rail; Double Edge Spacer V; 1976MM Length; 76MM Width; 24.415MM Height; Steel; Predrilled; 180MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 14MM Fixing Hole Size
制造商部件号
76-1976
BDI部件号
19117479
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E7%9B%B4%E8%BD%A8/76-1976/p/19117479
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Rail
产品类型
Double Edge Spacer V
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Counter Bored Hole
类别 - BDI
Straight V Rail
名称
Rail
关键字串
Straight V Linear
制造商货号
76-1976
详细描述
Rail; Double Edge Spacer V; 1976MM Length; 76MM Width; 24.415MM Height; Steel; Predrilled; 180MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 14MM Fixing Hole Size
高度
0.961 英寸 | 24.415 毫米
安装孔中心
7.087英寸 | 180毫米
宽度
2.992 英寸 | 76 毫米
安装孔直
0.551英寸 | 14毫米
长度
77.795 英寸 | 1,976 毫米