BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
T4
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER T4
Rail; Single Edge V; 240" Length; 1-1/16" Width; 7/16" Height; Steel; Not Predrilled
制造商部件号
T4
BDI部件号
21434378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E7%9B%B4%E8%BD%A8/T4/p/21434378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Single Edge V
长度类型
Random
预钻孔 是/否
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened | Polished and Oiled | Price per Foot
类别 - BDI
Straight V Rail
名称
Rail
关键字串
Straight V Linear
制造商货号
T4
重量/磅
22
详细描述
Rail; Single Edge V; 240" Length; 1-1/16" Width; 7/16" Height; Steel; Not Predrilled
宽度
1.062 英寸 | 26.975 毫米
高度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
长度
240 英寸 | 6096 毫米