HEPCO
HEPCO
TNSEB1950R
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO TNSEB1950R
Rail; Single Edge V; 1950MM Length; 21MM Width; 12.35MM Height; Steel; Predrilled; 90MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 4.7MM Fixing Hole Size
制造商部件号
TNSEB1950R
BDI部件号
19122330
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E7%9B%B4%E8%BD%A8/TNSEB1950R/p/19122330
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.119
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Single Edge V
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Counter Bored Hole | Rack Cut on Slide
类别 - BDI
Straight V Rail
名称
Rail
关键字串
Straight V Linear
制造商货号
TNSEB1950R
重量/磅
6.878
详细描述
Rail; Single Edge V; 1950MM Length; 21MM Width; 12.35MM Height; Steel; Predrilled; 90MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 4.7MM Fixing Hole Size
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
安装孔直
0.185英寸 | 4.7毫米
长度
76.772 英寸 | 1,950 毫米
高度
0.486 英寸 | 12.35 毫米
安装孔中心
3.543英寸 | 90毫米