BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
TS312755
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER TS312755
Rail; Single Edge V; 12-3/4" Length; 7/8" Width; 11/32" Height; Steel; Predrilled; 3" Fixing Hole Center to Center (Pitch); 9/32" Fixing Hole Size
制造商部件号
TS312755
BDI部件号
19122586
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E7%9B%B4%E8%BD%A8/TS312755/p/19122586
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Single Edge V
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Hole | Oiled | Number of Holes 5
类别 - BDI
Straight V Rail
名称
Rail
关键字串
Straight V Linear
制造商货号
TS312755
重量/磅
0.733
详细描述
Rail; Single Edge V; 12-3/4" Length; 7/8" Width; 11/32" Height; Steel; Predrilled; 3" Fixing Hole Center to Center (Pitch); 9/32" Fixing Hole Size
长度
12.75 英寸 | 323.85 毫米
安装孔直
0.281英寸 | 7.137毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装孔中心
3英寸 | 76.2毫米
高度
0.343 英寸 | 8.712 毫米