BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
1PWRX
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER 1PWRX
Wrench; Eccentric Bushing; 11.2 MM Opening X 101.6 MM L X 1.8 MM T; Steel
制造商部件号
1PWRX
BDI部件号
19117379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/1PWRX/p/19117379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
产品名称
Wrench
产品类型
Eccentric Bushing
尺寸
11.2 MM Opening X 101.6 MM L X 1.8 MM T
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Can be Used for Both Inch/Metric Assembly
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Wrench
关键字串
Eccentric Bushing
制造商货号
1PWRX
详细描述
Wrench; Eccentric Bushing; 11.2 MM Opening X 101.6 MM L X 1.8 MM T; Steel