HEPCO
HEPCO
AB-76
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO AB-76
Brace; Adjusting; 50 MM L X 170 MM W X 18.5 MM H; Used with BCP76 Carriage
制造商部件号
AB-76
BDI部件号
19117502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/AB-76/p/19117502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Brace
产品类型
Adjusting
尺寸
50 MM L X 170 MM W X 18.5 MM H
与...一起用
BCP76 Carriage
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Brace
关键字串
Adjusting
制造商货号
AB76
详细描述
Brace; Adjusting; 50 MM L X 170 MM W X 18.5 MM H; Used with BCP76 Carriage