BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
B4SS
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
Bishop-Wisecarver B-4SS ; 轴承/滚轮轴承
Bushing; Concentric Support; 0.375" ID X 0.59" OD X 1.177" L; Stainless Steel; Used with BWIC4 Wheel
制造商部件号
B4SS
BDI部件号
18478518
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/B4SS/p/18478518
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 24 |
BDI- 美国 | 52 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Bushing
产品类型
Concentric Support
尺寸
0.375 IN ID X 0.59 IN OD X 1.177 IN L
材料
Stainless Steel
与...一起用
BWIC4 Wheel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Profile | 0.88 Inch Head Dia | 3/8 Inch Fastener
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Bushing
关键字串
Concentric Support
制造商货号
B4SS
重量/磅
0.093
详细描述
Bushing; Concentric Support; 0.375" ID X 0.59" OD X 1.177" L; Stainless Steel; Used with BWIC4 Wheel