HEPCO
HEPCO
BK-25-25
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO BK-25-25
Locking Device; Ratchet; 26.5 MM L X 78 MM W X 28 MM H; Used with AU2525 Carriage
制造商部件号
BK-25-25
BDI部件号
19117629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/BK-25-25/p/19117629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Locking Device
产品类型
Ratchet
尺寸
26.5 MM L X 78 MM W X 28 MM H
与...一起用
AU2525 Carriage
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Locking Device
关键字串
Ratchet
制造商货号
BK2525
详细描述
Locking Device; Ratchet; 26.5 MM L X 78 MM W X 28 MM H; Used with AU2525 Carriage