BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
BX2SS
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER BX2SS
Bushing; Eccentric Support; 0.25" ID X 0.375" OD X 0.706" L; Stainless Steel; Used with BWIE2 Wheel
制造商部件号
BX2SS
BDI部件号
18478421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/BX2SS/p/18478421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 24 |
BDI- 美国 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Bushing
产品类型
Eccentric Support
尺寸
0.25 IN ID X 0.375 IN OD X 0.706 IN L
材料
Stainless Steel
与...一起用
BWIE2 Wheel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Profile | 0.563 Inch Hex | 1/4 Inch Fastener | 0.024 Inch Offset
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Bushing
关键字串
Eccentric Support
制造商货号
BX2SS
重量/磅
0.024
详细描述
Bushing; Eccentric Support; 0.25" ID X 0.375" OD X 0.706" L; Stainless Steel; Used with BWIE2 Wheel