HEPCO
HEPCO
CS-54
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO CS-54
Seal; Cap; 98 MM L X 60 MM W X 36.5 MM H; Plastic; Used with BHJ54 | SJ54 | LJ54 Wheel
制造商部件号
CS-54
BDI部件号
19118154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/CS-54/p/19118154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Seal
产品类型
Cap
尺寸
98 MM L X 60 MM W X 36.5 MM H
材料
Plastic
与...一起用
BHJ54 | SJ54 | LJ54 Wheel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Flexible | With 2 Self Tapping Cross Recessed Pan Head Screw and Washer | Oil Impregnated Felt Wiper
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Seal
关键字串
Cap
制造商货号
CS54
重量/磅
0.172
详细描述
Seal; Cap; 98 MM L X 60 MM W X 36.5 MM H; Plastic; Used with BHJ54 | SJ54 | LJ54 Wheel