HEPCO
HEPCO
CW360
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO CW360
Wiper; Cap; 72 MM L X 40.8 MM W X 15.5 MM H; Plastic; Used with GBHJ360 | GSJ360 | GLJ360 Wheel
制造商部件号
CW360
BDI部件号
19118179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/CW360/p/19118179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Wiper
产品类型
Cap
尺寸
72 MM L X 40.8 MM W X 15.5 MM H
材料
Plastic
与...一起用
GBHJ360 | GSJ360 | GLJ360 Wheel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
8.3 MM Vee Height | With 2 Cross Recessed Pan Head Screw and Washer
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Wiper
关键字串
Cap
制造商货号
CW360
重量/磅
0.044
详细描述
Wiper; Cap; 72 MM L X 40.8 MM W X 15.5 MM H; Plastic; Used with GBHJ360 | GSJ360 | GLJ360 Wheel