BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
HB25W1
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER HB25W1
Beam; Construction; 6000 MM L X 130 MM W X 220 MM H; Aluminum; Used with HSS25 | HTS25 Rail
制造商部件号
HB25W1
BDI部件号
19118732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/HB25W1/p/19118732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
144.13
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Beam
产品类型
Construction
尺寸
6000 MM L X 130 MM W X 220 MM H
材料
Aluminum
与...一起用
HSS25 | HTS25 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Strength | 1 T-Nut Window
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Beam
关键字串
Construction
制造商货号
HB25W1
重量/磅
317.466
详细描述
Beam; Construction; 6000 MM L X 130 MM W X 220 MM H; Aluminum; Used with HSS25 | HTS25 Rail