HEPCO
HEPCO
HHW25C
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO HHW25C
Back Plate; High Wide; 6026 MM L X 70 MM W X 39.2 MM H; Aluminum; Used with HSD25 | HTD25 Rail
制造商部件号
HHW25C
BDI部件号
19118845
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/HHW25C/p/19118845
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Back Plate
产品类型
High Wide
尺寸
6026 MM L X 70 MM W X 39.2 MM H
材料
Aluminum
与...一起用
HSD25 | HTD25 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Strength | 90 MM Hole Spacing | Pillar Type
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Plate
关键字串
Back
制造商货号
HHW25C
重量/磅
70.411
详细描述
Back Plate; High Wide; 6026 MM L X 70 MM W X 39.2 MM H; Aluminum; Used with HSD25 | HTD25 Rail