HEPCO
HEPCO
HP25SL180
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO HP25SL180
Pinion; Shaft; 20 MM ID X 55 MM OD X 23 MM Face Width X 180 MM L; Steel; Used with HSS25 | HTS25 Rail
制造商部件号
HP25SL180
BDI部件号
19118855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/HP25SL180/p/19118855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
M02182
产品名称
Pinion
产品类型
Shaft
尺寸
20 MM ID X 55 MM OD X 23 MM Face Width X 180 MM L
材料
Steel
与...一起用
HSS25 | HTS25 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Grade | 20 Teeth | Case Hardened
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Pinion
关键字串
Shaft
制造商货号
HP25SL180
重量/磅
0.772
详细描述
Pinion; Shaft; 20 MM ID X 55 MM OD X 23 MM Face Width X 180 MM L; Steel; Used with HSS25 | HTS25 Rail