HEPCO
HEPCO
LB-20-C
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO LB-20-C
Lubricator; Compact; 22.5 MM L X 8 MM W X 12 MM H; Plastic; Used with BHJ18 | SJ18 | LJ18 Wheel
制造商部件号
LB-20-C
BDI部件号
19118905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/LB-20-C/p/19118905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
F02170
产品名称
Lubricator
产品类型
Compact
尺寸
22.5 MM L X 8 MM W X 12 MM H
材料
Plastic
与...一起用
BHJ18 | SJ18 | LJ18 Wheel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Machine Screw with Cross Recessed Pan Head Supplied
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Lubricator
关键字串
Compact
制造商货号
LB20C
重量/磅
0.007
详细描述
Lubricator; Compact; 22.5 MM L X 8 MM W X 12 MM H; Plastic; Used with BHJ18 | SJ18 | LJ18 Wheel