BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
M2PWBC
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER M2PWBC
Bushing; Concentric Support; 6 MM ID X 9.52 MM OD X 13.4 MM L; Stainless Steel; Used with BWIC2 Wheel
制造商部件号
M2PWBC
BDI部件号
19119093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/M2PWBC/p/19119093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Bushing
产品类型
Concentric Support
尺寸
6 MM ID X 9.52 MM OD X 13.4 MM L
材料
Stainless Steel
与...一起用
BWIC2 Wheel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Low Profile | 14.2 MM Head Dia | M6 Fastener
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Bushing
关键字串
Concentric Support
制造商货号
M2PWBC
重量/磅
0.013
详细描述
Bushing; Concentric Support; 6 MM ID X 9.52 MM OD X 13.4 MM L; Stainless Steel; Used with BWIC2 Wheel