BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
MJX2-A
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER MJX2-A
Journal; Eccentric Assembly; 0.375 IN OD X 2.03 IN L; Stainless Steel; Used with W2SSX | W2SS227 Wheel
制造商部件号
MJX2-A
BDI部件号
19119182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/MJX2-A/p/19119182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Journal
产品类型
Eccentric Assembly
尺寸
0.375 IN OD X 2.03 IN L
材料
Stainless Steel
与...一起用
W2SSX | W2SS227 Wheel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.563 Inch Hex | Includes Wheel Washer - Wheel Locknut - Mounting Plate Washer - Locknut | 5/16-24 Fastener Thread | 0.024 Inch Offset
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Journal
关键字串
Assembly Eccentric
制造商货号
MJX2A
重量/磅
0.101
详细描述
Journal; Eccentric Assembly; 0.375 IN OD X 2.03 IN L; Stainless Steel; Used with W2SSX | W2SS227 Wheel