HEPCO
HEPCO
P10-W7-T42-BK
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO P10-W7-T42-BK
Pinion; Boss; 15 MM Bore X 44 MM OD X 7 MM Face Width X 18.5 MM L; Steel; Used with R10 | NS Rail
制造商部件号
P10-W7-T42-BK
BDI部件号
19119449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/P10-W7-T42-BK/p/19119449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
M02182
产品名称
Pinion
产品类型
Boss
尺寸
15 MM Bore X 44 MM OD X 7 MM Face Width X 18.5 MM L
材料
Steel
与...一起用
R10 | NS Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
20 Deg Pressure Angle | 42 Teeth | 42 MM Pitch Circle Dia | With Key
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Pinion
关键字串
Boss
制造商货号
P10W7T42BK
重量/磅
0.265
详细描述
Pinion; Boss; 15 MM Bore X 44 MM OD X 7 MM Face Width X 18.5 MM L; Steel; Used with R10 | NS Rail