HEPCO
HEPCO
RT-6
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO RT-6
Tool; Socket Head; 10 MM Opening; Steel; Used with BHJ18 | SJ18 | LJ18 | BHR18 | SR18 | LR18 | GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel
制造商部件号
RT-6
BDI部件号
19121021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/RT-6/p/19121021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
G00190
产品名称
Tool
产品类型
Socket Head
尺寸
10 MM Opening
材料
Steel
与...一起用
BHJ18 | SJ18 | LJ18 | BHR18 | SR18 | LR18 | GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2.5 MM Allen Key | 7 Nm Fixing Nut Torque
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Tool
关键字串
Socket Head
制造商货号
RT6
详细描述
Tool; Socket Head; 10 MM Opening; Steel; Used with BHJ18 | SJ18 | LJ18 | BHR18 | SR18 | LR18 | GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel