HEPCO
HEPCO
S-FC120
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO S-FC120
Clamp; Short Flange; 25 MM L X 170 MM W X 100 MM H; Aluminum; Used with NL120 Rail
制造商部件号
S-FC120
BDI部件号
19121158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/S-FC120/p/19121158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.05
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Clamp
产品类型
Short Flange
尺寸
25 MM L X 170 MM W X 100 MM H
材料
Aluminum
与...一起用
NL120 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Anodized | Corrosion Resistance | 11 MM Through Hole | M12 X 50 Socket Head Cap Screw
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Clamp
关键字串
Flange
制造商货号
SFC120
重量/磅
2.315
详细描述
Clamp; Short Flange; 25 MM L X 170 MM W X 100 MM H; Aluminum; Used with NL120 Rail