BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
SDP-8
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER SDP-8
Dowel Pin; Stepped; 6 MM Stud Dia X 10.75 MM L; Steel; Used with NM44 Rail
制造商部件号
SDP-8
BDI部件号
19121143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/SDP-8/p/19121143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
产品名称
Dowel Pin
产品类型
Stepped
尺寸
6 MM Stud Dia X 10.75 MM L
材料
Steel
与...一起用
NM44 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
8 MM Head Dia
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Pin
关键字串
Dowel Stepped
制造商货号
SDP8
详细描述
Dowel Pin; Stepped; 6 MM Stud Dia X 10.75 MM L; Steel; Used with NM44 Rail