HEPCO
HEPCO
SS-CP-L-76-400
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO SS-CP-L-76-400
Carriage Plate; 400 MM L X 185 MM W X 20 MM H; Stainless Steel; Used with AU7654 Carriage
制造商部件号
SS-CP-L-76-400
BDI部件号
19121297
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/SS-CP-L-76-400/p/19121297
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.74
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage Plate
尺寸
400 MM L X 185 MM W X 20 MM H
材料
Stainless Steel
与...一起用
AU7654 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Type A | Corrosion Resistance | Accommodates Lubricator or Cap Seal
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Plate
关键字串
Carriage
制造商货号
SSCPL76400
重量/磅
8.245
详细描述
Carriage Plate; 400 MM L X 185 MM W X 20 MM H; Stainless Steel; Used with AU7654 Carriage