https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLGXXXX-1BA-SINGLE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmhpTmk4eE1EUTNPRGsyTVRVeU5EYzJOaTlKVGtSVVNFOU1SMWhZV0ZoZk1VSkJYMU5KVGtkTVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YTFjNjlmNTg5YzgyZTUwMGQ0MjgxNmI4ZWQzMGQxNGY4MjM2NTQxY2U0NWFiZWIxYjJiZmY4N2QxMGU0NDY5
THOMSON
THOMSON
1BA24AJ0L24
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 1BA24AJ0L24
Round Rail Assembly; End Supported; 1-1/2" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 4-3/4" Support Rail Width; 2" Base to Shaft Center; SSPB-24-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 4" Length; 4-3/4" Width; 3-1/4" Height
制造商部件号
1BA24AJ0L24
BDI部件号
855117
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/1BA24AJ0L24/p/855117
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.48
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Round Rail Assembly
产品类型
End Supported
轴承座/滑块数量
SSPB-24-XS
滑块数量
2
末端支承部件型号
SB-24-XS
材料
Aluminum Pillow Block | Iron End Support Block | Steel Shaft
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support | 5/16 Inch Bolt
类别 - BDI
Round Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
1BA24AJ0L24
重量/磅
25.28
详细描述
Round Rail Assembly; End Supported; 1-1/2" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 4-3/4" Support Rail Width; 2" Base to Shaft Center; SSPB-24-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 4" Length; 4-3/4" Width; 3-1/4" Height
底座到轴心
2 英寸 | 50.8毫米
轴承座/滑块宽
4.75英寸 | 120.65毫米
安装孔中心
3.5英寸 | 88.9毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
安装孔直
0.28英寸 | 7.112毫米
轴长
24 英寸 | 609.6 毫米
轴承座/滑块长
4英寸 | 101.6毫米
轴承座/滑块高
3.25英寸 | 82.55毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
支撑轨宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米