https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-1PAM25LWO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnMVpTOHhNRFEzT0RrMk5UVTFOVEl6TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTVZCQlRUSTFURmRQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MGI5NTQ4YjFmOTFiZDJlNTM0ZGQyYThiM2RjYzJlOGQ1NWM1MTgxYTM2NmUwMGIwMDAxOGVhYTYxYmY2NGEw
THOMSON
THOMSON
1PAM25LW0L500
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 1PAM25LW0L500
Round Rail Assembly; Fully Supported; 25MM Shaft Diameter; 500MM Shaft Length; 60MM Support Rail Width; 42MM Base to Shaft Center; SSEPBO-M25-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 67MM Length; 78MM Width; 50MM Height
制造商部件号
1PAM25LW0L500
BDI部件号
855292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/1PAM25LW0L500/p/855292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.42
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Round Rail Assembly
产品类型
Fully Supported
轴承座/滑块数量
SSEPBO-M25-XS
滑块数量
2
支撑轨总成数量
SRA-M25-XS
材料
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Open Pillow Block | M10 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
1PAM25LW0L500
重量/磅
22.946
详细描述
Round Rail Assembly; Fully Supported; 25MM Shaft Diameter; 500MM Shaft Length; 60MM Support Rail Width; 42MM Base to Shaft Center; SSEPBO-M25-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 67MM Length; 78MM Width; 50MM Height
支撑轨宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
轴承座/滑块宽
3.071英寸 | 78毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
底座到轴心
1.654 英寸 | 42毫米
轴长
19.685 英寸 | 500 毫米
轴承座/滑块高
1.969英寸 | 50毫米
轴直径
0.984 英寸 | 25 毫米
安装孔中心
4.724英寸 | 120毫米
轴承座/滑块长
2.638英寸 | 67毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米