https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-1PA-TWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMk9DOHhNRFEzT0RrMk5UZzRNamt4TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTVZCQlgxUlhUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE1OTdiMDFiYTY1M2RlNjczNWFjNjc3NTgzNmQwZjY0ZGIxNDkxNWUwM2FjMWI3N2ZjZDgyZWVjNWIzNDQyZg
THOMSON
THOMSON
1PAM40MW0L2000
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 1PAM40MW0L2000
Round Rail Assembly; Fully Supported; 40MM Shaft Diameter; 2000MM Shaft Length; 78MM Support Rail Width; 60MM Base to Shaft Center; SSETWNO-M40-XS; 1 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 176MM Length; 108MM Width; 77MM Height
制造商部件号
1PAM40MW0L2000
BDI部件号
855307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/1PAM40MW0L2000/p/855307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
92.66
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Round Rail Assembly
产品类型
Fully Supported
轴承座/滑块数量
SSETWNO-M40-XS
滑块数量
1
支撑轨总成数量
SRA-M40-XS
材料
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Open Twin Pillow Block | M12 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
1PAM40MW0L2000
重量/磅
204.095
详细描述
Round Rail Assembly; Fully Supported; 40MM Shaft Diameter; 2000MM Shaft Length; 78MM Support Rail Width; 60MM Base to Shaft Center; SSETWNO-M40-XS; 1 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 176MM Length; 108MM Width; 77MM Height
底座到轴心
2.362 英寸 | 60毫米
安装孔中心
7.874英寸 | 200毫米
行程长度
71.811 英寸 | 1,824 毫米
安装孔直
0.339英寸 | 8.6毫米
轴长
78.74 英寸 | 2,000 毫米
支撑轨宽度
3.071 英寸 | 78 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
轴承座/滑块长
6.929英寸 | 176毫米
轴承座/滑块宽
4.252英寸 | 108毫米
轴承座/滑块高
3.031英寸 | 77毫米