https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-2DA16OOB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJoak15OHhNRFEzT0RrMk56ZzBPRGs1TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTWtSQk1UWlBUMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZkNWU5NmE0MzJkODQ2MTYzOGYyMTYyMzUyNzk2N2JkODMzYzFjY2YwMTQ4ZmNkMDEwZjBmZGFlMTVmYjc2OGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-2DA16OOB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJoak15OHhNRFEzT0RrMk56ZzBPRGs1TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTWtSQk1UWlBUMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZkNWU5NmE0MzJkODQ2MTYzOGYyMTYyMzUyNzk2N2JkODMzYzFjY2YwMTQ4ZmNkMDEwZjBmZGFlMTVmYjc2OGQ
THOMSON
THOMSON
2DA1200BL12
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 2DA1200BL12
Round Rail Assembly; Fully Supported | Dual Shaft; 3/4" Shaft Diameter; 12" Shaft Length; 2.63" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; DSRC-12-SB; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 6" Length; 6.1" Width; 1.93" Height
制造商部件号
2DA1200BL12
BDI部件号
855384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/2DA1200BL12/p/855384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.763
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Round Rail Assembly
产品类型
Fully Supported | Dual Shaft
轴承座/滑块数量
DSRC-12-SB
滑块数量
1
支撑轨总成数量
DSRA-12
材料
Aluminum Carriage and Support Rail | Steel Shaft
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Integrated Wide Width Carriage with 4 Open Ball Bearing | 5/16 Inch Bolt
类别 - BDI
Round Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
2DA1200BL12
重量/磅
15
详细描述
Round Rail Assembly; Fully Supported | Dual Shaft; 3/4" Shaft Diameter; 12" Shaft Length; 2.63" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; DSRC-12-SB; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 6" Length; 6.1" Width; 1.93" Height
底座到轴心
1.125 英寸 | 28.575毫米
安装孔中心
6英寸 | 152.4毫米
轴承座/滑块宽
6.1英寸 | 154.94毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
支撑轨宽度
2.63 英寸 | 66.802 毫米
轴承座/滑块高
1.93英寸 | 49.022毫米
安装孔直
0.34英寸 | 8.636毫米
轴承座/滑块长
6英寸 | 152.4毫米
轴长
12 英寸 | 304.8 毫米
行程长度
6 英寸 | 152.4 毫米

