https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25159177-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnd1l5OHhNREUwTWpFMU56a3pNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRreE56ZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWMxZjI1MDFjNGQwODExY2E5YjFjYzE1MWIzYjYzYjZkMWZjNjM5MjkwOTQ5OTdhNDhhNmQ2ZTQzNjE1MmMwMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25159177-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnd1l5OHhNREUwTWpFMU56a3pNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRreE56ZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWMxZjI1MDFjNGQwODExY2E5YjFjYzE1MWIzYjYzYjZkMWZjNjM5MjkwOTQ5OTdhNDhhNmQ2ZTQzNjE1MmMwMQ
THK
THK
2LBS15UU+365L
THK THK
描述
THK 2LBS15UU+365L
Round Rail Assembly; 365MM Rail Length; 15MM Rail Width; 23MM Outside Diameter; 40MM Length; 2 Spline Nut; End Seal; Medium Load Type
制造商部件号
2LBS15UU+365L
BDI部件号
25159177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/2LBS15UU+365L/p/25159177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
名称
Assembly
关键字串
Round
产品明细
Round Rail Assembly
产品规格
365MM Rail Length; 15MM Rail Width; 23MM Outside Diameter; 40MM Length; 2 Spline Nut; End Seal; Medium Load Type
详细描述
Round Rail Assembly; 365MM Rail Length; 15MM Rail Width; 23MM Outside Diameter; 40MM Length; 2 Spline Nut; End Seal; Medium Load Type
