https://www.bdiexpress.com/medias/INDINARLASSY-BLGD-RUE-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJoaU1DODVPRE0wTkRrMU9EQXpOREl5TDBsT1JFbE9RVkpNUVZOVFdWOUNURWRFWDFKVlJWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5NTNhNzMzNzRlNTE2ZWYzYjI1OGZjOTA4MjkxNzA0MGQyMTM1ZTdhYzkxNmJmMWRkZjZlN2IxNWY3NGZiZmU
INA
INA
F-302286.03. RUE45E-L775MM
INA INA
描述
INA F-302286.03. RUE45E-L775MM
Rail Assembly; Profile Rail; Roller Guide Profile; Series RUE; 775MM Rail Length; 45MM Rail Width; 178.3MM OA Length; 120MM OA Width; 60MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; No Ball Screw
制造商部件号
F-302286.03. RUE45E-L775MM
BDI部件号
21438533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/F-302286-03-RUE45E-L775MM/p/21438533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Roller Guide Profile
滑块/导轨数量
1
系列
RUE
滑块数量
RUE45-E
材料
Steel
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Full Compliment Roller System
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Roller Guide Linear
详细描述
Rail Assembly; Profile Rail; Roller Guide Profile; Series RUE; 775MM Rail Length; 45MM Rail Width; 178.3MM OA Length; 120MM OA Width; 60MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; No Ball Screw
导轨宽
1.772英寸 | 45毫米
全长
7.02 英寸 | 178.3 毫米
总高
2.362 英寸 | 60 毫米
导轨长
30.512英寸 | 775毫米
总宽
4.724 英寸 | 120 毫米