https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHKRLASSY-BLGD-FBW-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcxTUM4NU9ETTBORGsyTlRVM01EZzJMMGxPUkZSSVMxSk1RVk5UV1Y5Q1RFZEVYMFpDVjE4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGU4NjNmOGMyZWM0OTQwYTU1NGYxZWY2NWJlZTAyZGQyYjlmZWFkYTZkNjlkZTY3ZmUxZjU2YzgzOWY5ZjE0Yg
THK
THK
FBW 3590XR+1200L
THK THK
描述
THK FBW 3590XR+1200L
Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series FBW; 1200MM Rail Length; 37.8MM Rail Width; 100MM OA Length; 60MM OA Width; 37.4MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Yes Ball Screw; 1100MM Stroke Length
制造商部件号
FBW 3590XR+1200L
BDI部件号
15042269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/FBW-3590XR+1200L/p/15042269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Guide Profile
滑块/导轨数量
1
系列
FBW
滑块数量
FBW3590XR
材料
Stainless Steel
滚珠丝杠 是/否
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Slide Pack
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Guide Linear
详细描述
Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series FBW; 1200MM Rail Length; 37.8MM Rail Width; 100MM OA Length; 60MM OA Width; 37.4MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Yes Ball Screw; 1100MM Stroke Length
行程长度
43.307 英寸 | 1100 毫米
导轨长
47.244英寸 | 1200毫米
总宽
2.362 英寸 | 60 毫米
导轨宽
1.488英寸 | 37.8毫米
全长
3.937 英寸 | 100 毫米
总高
1.472 英寸 | 37.4 毫米