https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHKXXXXXX-27356434-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhtTXk4eE1EUTNNelk0TURnNU5qQXpNQzlKVGtSVVNFdFlXRmhZV0ZoZk1qY3pOVFkwTXpSZlJFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWJmZGY4ZmQ2ZjFiOTNlYmE3YTk0ZTE2MGU4OTkwMWE0ZjkwOGQxYmNkYTZjMmY0ZjViZDQ2ZTZmNThhMGM1OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHKXXXXXX-27356434-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhtTXk4eE1EUTNNelk0TURnNU5qQXpNQzlKVGtSVVNFdFlXRmhZV0ZoZk1qY3pOVFkwTXpSZlJFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWJmZGY4ZmQ2ZjFiOTNlYmE3YTk0ZTE2MGU4OTkwMWE0ZjkwOGQxYmNkYTZjMmY0ZjViZDQ2ZTZmNThhMGM1OA
THK
THK
HSR20C1SS+100L
THK THK
描述
THK HSR20C1SS+100L
Profile Rail Assembly; 1 Block; 20MM Width; 30MM Overall Length; 100MM Rail; Normal Preload; Stainless Steel
制造商部件号
HSR20C1SS+100L
BDI部件号
27356434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/HSR20C1SS+100L/p/27356434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
名称
Assembly
关键字串
Profile Rail
产品明细
Profile Rail Assembly
产品规格
1 Block; 20MM Width; 30MM Overall Length; 100MM Rail; Normal Preload; Stainless Steel
详细描述
Profile Rail Assembly; 1 Block; 20MM Width; 30MM Overall Length; 100MM Rail; Normal Preload; Stainless Steel

