https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-LWHT-C-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJoak1TOHhNRFEyT0RjMk1EQTFPVGt6TkM5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZURmRJVkY5RFgxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmUyMjI0Mjc3OGQyMGI1ZTMyNWQxN2VhODYyOWEyNDNlYzk3YmM2ZWM3N2FkYTBhNTFkMTY2ZmEzMTUwNzFiYQ
IKO
IKO
LWHT 20 C1 R340 SL T1 HS2
IKO IKO
描述
IKO LWHT 20 C1 R340 SL T1 HS2
Profile Rail Assembly; 340MM Rail Length; 20MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; High Accuracy Class; Light Preload
制造商部件号
LWHT 20 C1 R340 SL T1 HS2
BDI部件号
25195825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/LWHT-20-C1-R340-SL-T1-HS2/p/25195825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
L00124
名称
Assembly
关键字串
Profile Rail
产品明细
Profile Rail Assembly
产品规格
340MM Rail Length; 20MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; High Accuracy Class; Light Preload
详细描述
Profile Rail Assembly; 340MM Rail Length; 20MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; High Accuracy Class; Light Preload