对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

ML7C1R55HS2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-ML-C-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNFpDOHhNRFEyT0RjM056YzFORFkxTkM5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZUVXhmUTE5U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTVmYWY1ODI2NGNjYWE5OTY0ODgzN2M5MzM5NDBiMzdiMTBkMmE5YTRiZWNiMmFhNzQ3MzU1NjdjMDE2Zjg2Yw
21561307 方导轨总成 

IKO IKO

ML7C1R55HS2

描述

IKO ML7C1R55HS2

Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series ML; 55MM Rail Length; 7MM Rail Width; 23.5MM OA Length; 17MM OA Width; 8MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; No Ball Screw

制造商部件号

ML7C1R55HS2

BDI部件号
21561307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Guide Profile
滑块/导轨数量
1
系列
ML
滑块数量
ML7C1HS2
材料
Stainless Steel
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Linear Way
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Guide Linear
重量/磅
0.02668
详细描述
Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series ML; 55MM Rail Length; 7MM Rail Width; 23.5MM OA Length; 17MM OA Width; 8MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; No Ball Screw
全长
0.925 英寸 | 23.5 毫米
导轨长
2.165英寸 | 55毫米
导轨宽
0.276英寸 | 7毫米
总高
0.315 英寸 | 8 毫米
总宽
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新