https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-MXS-C2-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnek9DOHhNRFEyT0RjNE9EYzJORGN3TWk5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZUVmhUWDBNeVgxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWNkY2NhMDVhNTA0MmQzYTZjODgwYWQ2ZjYwMTA5MTQ1ZWFmNGIwMGVlMGE3NjNiMGE3NGE2MTdkOGZiNDNmNg
IKO
IKO
MXS20C2R632T3UP/HPW2
IKO IKO
描述
IKO MXS20C2R632T3UP/HPW2
Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series MXS; 632MM Rail Length; 20MM Rail Width; 86MM OA Length; 44MM OA Width; 30MM OA Height; 2 Carriages/Rail; Stainless Steel; No Ball Screw
制造商部件号
MXS20C2R632T3UP/HPW2
BDI部件号
21469737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/MXS20C2R632T3UP-HPW2/p/21469737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Guide Profile
滑块/导轨数量
2
系列
MXS
滑块数量
MXS20C2
材料
Stainless Steel
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Preload | High Precision
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Guide Linear
重量/磅
6.01862
详细描述
Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series MXS; 632MM Rail Length; 20MM Rail Width; 86MM OA Length; 44MM OA Width; 30MM OA Height; 2 Carriages/Rail; Stainless Steel; No Ball Screw
总宽
1.732 英寸 | 44 毫米
导轨宽
0.787英寸 | 20毫米
导轨长
24.882英寸 | 632毫米
全长
3.386 英寸 | 86 毫米
总高
1.181 英寸 | 30 毫米